小柳機工
トラムトラッキングゲージ60~2900
アルミ製で軽くて強いので使いやすい。
寸法(mm)
(仕舞)1,595
質量(kg)
1.75
針長(mm)
(測定)Φ8×195・225
計測範囲
60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17649388
FS-506
¥
119,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください