北川工業
Fインテリアフェルト
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
用途
家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に
形状
楕円
材質
特殊樹脂フェルト
厚さ(mm)
3
色
ベージュ
内容量
1個
注意
※畳での使用、藤製品への使用はできません。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17657973
IF-3414-BE
34×14
16
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
17657982
IF-4417-BE
44×17
18
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください