中部コーポレーション
ネギスライサー
ネギの輪切り専用スライサーです。
ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。
質量(kg)
12
電源(V)
単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×562×426
定格時間(分)
25
調節範囲(mm)
(厚さ)1~5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17658506
SW-820B
¥
198,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200