曜日別特売

エレクトロ8ホーン

エレクトロ8ホーン - BRAITH(ブレイス)

8種類のサウンドに切り替えできます。
コントローラはイルミ付
懐かしき「電子エコーホーン」です

厚さ(mm)
90
色
クローム
本体質量(g)
336×2
寸法(Φmm)
140(ラッパ部含む)
消費電流(A)
4×2
音圧レベル(dB)
108±3
内容量
1個
注意
※純正ホーンと他の電装品でヒューズを共有している場合は必ず市販のホーン用リレーハーネスセットをご使用下さい
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17661507BE-749
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする