曜日別特売

NEOX 鈑金パテ80

NEOX 鈑金パテ80 - 関西ペイント
(3件のレビュー)

超低収縮
新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。
高研磨性
研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。
高密着性
「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。
速乾性
セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)

適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)危険等級Ⅲ/Ⅱ膜厚(mm)20以内危険物の類別第二類/第五類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの/その他のもので政令で定めるもの硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%)危険物の性状第2種/第2種内容量1缶(3kg)
注意
※硬化剤は付属しておりません。
※使用後は、容器の蓋を必ず閉めてください。
※ベース、硬化剤ともに冷暗所で保管してください。
※他の塗料との混合は、絶対に行わないでください。
※旧塗膜にチョーキング、ワレ、フクレなどが発生しているときは研ぎ落してから塗布してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
可使時間(分)
研磨可能時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17662548917-353遅乾形8以内(20℃)、5以内(30℃)30以上(20℃)、20以上(30℃)
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
17662523917-351速乾形5以内(10℃)20以上(10℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
17662532917-352標準形5以内(20℃)、3以内(30℃)20以上(20℃)、15以上(30℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17662523
2025-02-10
用途: 鉄板下地処理
株式会社 ワンアップ建設業・工事業

打ち易く速い硬化で研き易いのですごくいいです。
これしか使ってないです!

2024-12-13
用途: 板金
キングストア

乾きも早く痩せも少なく とても使いやすく満足しています。

対象商品 : 17662532
2017-12-17
用途: 鉄骨階段補修に使用
飲食業

固まりはとてもいいですが、いかんせん臭いがそうとうきついこれって毒物ですよね
マスクして作業することをオススメします(危険)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする