曜日別特売

ダイヤルスタンド

ダイヤルスタンド - 新潟理研測範(RSK)ダイヤルスタンド - 新潟理研測範(RSK)ダイヤルスタンド - 新潟理研測範(RSK)ダイヤルスタンド - 新潟理研測範(RSK)
(1件のレビュー)

ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。

用途検査、比較測定。質量(kg)3.4ベース寸法(mm)80×80
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
有効測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17685307RS-11個普及型0~135mm
34,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
17685316RS-21個微動装置付0~135mm
40,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
17685325RS-31個微動装置付20~135mm
47,000
取扱い終了
20373395RS-1(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台普及型0~135
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373404RS-2(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台微動装置付0~135
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373413RS-3(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台微動装置付20~135
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17685307
2021-08-09
用途: ダイヤルゲージを取付測定に使用
日光精器株式会社

導入3日程度でベースの端に錆びが出てきました。使用環境は、室内で25度で湿度40~50%ぐらいの環境で使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする