HARAX(ハラックス)
ウエコロ 定植用作業台車
フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。
タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)
30
質量(kg)
2.2
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mm
タイヤ幅(mm)
180~460
地上高さ(mm)
160~210
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17680818
UK-15
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません