ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車

ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車 - HARAX(ハラックス)ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車 - HARAX(ハラックス)ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車 - HARAX(ハラックス)

座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。
RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。
12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。

最大使用荷重(kg)100テーブル長(mm)340~600タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680872RS-700S6.6330・380
44,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17680888RS-800K7.1370・420
52,200
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする