曜日別特売

コン助 スタンド跳ね上げタイプ

コン助 スタンド跳ね上げタイプ - HARAX(ハラックス)

スタンドが跳ね上げ式なので移動中作物を傷めません。
ストッパーが高くフック付なので、多種多様の運搬に使用できます。
タイヤは普通の1輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用。

質量(kg)10.4最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)450(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)630タイヤサイズ大きいタイヤ(直径約427mm)内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
荷台寸法(長さ)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681186CN-65DU1001130~1330535
50,600
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする