曜日別特売

コン助 アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)

コン助  アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ) - HARAX(ハラックス)コン助  アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ) - HARAX(ハラックス)
(4件のレビュー)

2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。

最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大積載量(kg)
質量(kg)
荷台寸法(長さ)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681274CN-45DW1009.1765~965535
32,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681283CN-65DW1009.91130~1330535
35,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17681274
2021-04-23
用途: 苗箱運搬と車のタイヤ運搬用
農・林・水産業

コン助ラックをこの2輪車に取り付けて、苗箱を運ぶのに購入しました。2輪ということで安定して運ぶことができます。そのほか、車のタイヤ交換時の運搬に使用しています。今後用途が広がると思います。

対象商品 : 17681274
2020-02-24
用途: 防災訓練 運動会 大型テント可搬用

安定感抜群 軽いです。老人の多い自治会で活躍予定
自主防災など災害対策に 悪路での重量物運搬に使用予定です。
モノタロウから運送便が、受け取りが 店舗指定のため、少し残念です。

対象商品 : 17681274
2020-02-09
用途: 原料袋搬送
エステー株式会社製造業

重い塩の袋を運ぶのに購入しました。
製品軽くて使いやすいです。
買ってよかったです。

対象商品 : 17681283
2017-02-07
用途: 果樹の剪定枝の運搬
石川農園農・林・水産業

傾斜地での使用で軽さと安定性があるので安全に作業できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする