HARAX(ハラックス)
コン助 アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付)
最大積載量(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
535
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3T)
ガード幅(mm)
(内寸)600~800
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
荷台寸法(長さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17681308
CN-65DWS
10.9
1130~1330
¥
39,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681292
CN-45DWS
11.6
765~965
¥
28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。