苗箱スロープ コン助専用苗箱スロープ(アタッチメント)

苗箱スロープ コン助専用苗箱スロープ(アタッチメント) - HARAX(ハラックス)
(1件のレビュー)

重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。
特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。

質量(kg)11.4荷台寸法(長さ)(mm)1550荷台寸法(幅)(mm)6150厚さ(mm)50使用可能機種コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※現行タイプの65DWには取り付け可能ですが、旧タイプの65DWには取付できません。取付けできるか見分ける方法はサイドガードを受ける部品が付いているか確認してください。
※シート上での作業ではシートを破る恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681344NCS-1500
58,700
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681353NCS-1500-65DS
64,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681362NCS-1500-65DW
74,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17681362
2019-05-01
用途: 水稲播種後の箱並べに使用
安齋農園

機能的に労力の軽減になり作業が捗りました。
置床設置面の自在板の所で少し引っかかりが気になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする