HARAX(ハラックス)
アルベア 自在型ローラーコンベア スチール(Φ38)
1台で伸び、縮み、曲がり、そして移動できて、高さも簡単に調節できます。
フレームはプレス加工にて充分強度をもたせ、ユニクロメッキ仕上げのため美しく耐食性に優れています。
連結金具付きです。
ローラー幅(mm)
400
ピッチ(mm)
(ローラー)40~137
全幅(mm)
523
全高(mm)
530~850
ローラー径(Φmm)
38
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17682613
U-3S38S-40-3スパン
1090~3100
¥
185,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682622
U-4S38S-40-4スパン
1420~4100
¥
231,600
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。