曜日別特売

アルベア 自在型ローラーコンベア 樹脂(Φ38)

アルベア 自在型ローラーコンベア 樹脂(Φ38) - HARAX(ハラックス)

1台で伸び、縮み、曲がり、そして移動できて、高さも簡単に調節できます。
フレームはプレス加工にて充分強度をもたせ、ユニクロメッキ仕上げのため美しく耐食性に優れています。
連結金具付きです。

ローラー幅(mm)400ピッチ(mm)(ローラー)40~137全幅(mm)523全高(mm)530~850ローラー径(Φmm)38内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17682638U-3R38S-40-3スパン1090~3100
194,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682647U-4R38S-40-4スパン1420~4100
243,400
219,800
241,780(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする