AGウォームホイール Jシリーズ

AGウォームホイール Jシリーズ - KHK(小原歯車工業)
(1件のレビュー)
ねじれ右方向材質CAC702(AlBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角内容量1個
257件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
減速比
歯幅(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17690478AG1-20R1J61202010H1
3,450
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
17690487AG1-20R2J61201010H1T
3,450
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690496AG1-30R1J61303010H1T
4,350
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690505AG1-30R1J81303010H1T
5,310
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690514AG1-30R2J61301510H1T
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
17690523AG1-30R2J81301510H1T
5,310
4,898
5,388(税込)
当日出荷
17690532AG1-40R1J81404010H1T
5,900
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690548AG1-40R1J101404010H1K
7,950
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690557AG1-40R1J121404010H1K
7,950
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690566AG1-50R1J81505010H1T
8,990
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690575AG1-50R1J101505010H1K
11,040
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690584AG1-50R1J121505010H1K
11,040
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690593AG1-50R1J141505010H1K
11,040
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690602AG1-50R1J151505010H1K
11,040
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690618AG1-50R1J161505010H1K
11,040
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690627AG1-50R1J171505010H1K
11,040
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690636AG1-60R1J101606010H1K
10,190
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690645AG1-60R1J121606010H1K
11,330
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690654AG1-60R1J141606010H1K
11,330
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690663AG1-60R1J151606010H1K
11,330
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690672AG1-60R1J161606010H1K
11,330
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690688AG1-60R1J171606010H1K
11,330
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690697AG1-60R1J181606010H1K
11,330
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690706AG1-60R1J191606010H1K
11,330
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690715AG1.5-20R1J81.5202014H1T
4,740
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690724AG1.5-20R1J101.5202014H1K
7,490
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
17690733AG1.5-20R2J81.5201014H1T
4,740
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690742AG1.5-20R2J101.5201014H1K
7,490
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690758AG1.5-30R1J101.5303014H1K
8,990
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690767AG1.5-30R1J121.5303014H1K
10,010
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690776AG1.5-30R1J141.5303014H1K
10,010
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690785AG1.5-30R1J151.5303014H1K
10,010
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690794AG1.5-30R1J161.5303014H1K
10,010
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690803AG1.5-30R1J171.5303014H1K
10,010
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690812AG1.5-30R2J101.5301514H1K
8,990
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690828AG1.5-30R2J121.5301514H1K
10,010
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690837AG1.5-30R2J141.5301514H1K
10,010
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690846AG1.5-30R2J151.5301514H1K
10,010
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690855AG1.5-30R2J161.5301514H1K
10,010
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690864AG1.5-30R2J171.5301514H1K
10,010
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690873AG1.5-40R1J121.5404014H1K
11,360
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690882AG1.5-40R1J141.5404014H1K
12,380
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690898AG1.5-40R1J151.5404014H1K
12,380
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690907AG1.5-40R1J161.5404014H1K
12,380
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690916AG1.5-40R1J171.5404014H1K
12,380
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690925AG1.5-40R1J181.5404014H1K
12,380
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690934AG1.5-40R1J191.5404014H1K
12,380
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690943AG1.5-50R1J121.5505014H1K
17,750
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690952AG1.5-50R1J141.5505014H1K
18,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17690968AG1.5-50R1J151.5505014H1K
18,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17690663
2019-02-08
用途: 商品の開発に使用した。
有限会社英電機工業

カタログで見るとホイルとウオームギヤはセットで来ると思っていたら
ホイルだけ来て、ウオームギヤが付いて来なかったので商品説明会の納期に間に合わなかった。ホイルだけとの表示が欲しい。映像に但し書きが書いてあれば誤認しないのでは?

26が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする