曜日別特売

BGウォームホイール Jシリーズ

BGウォームホイール Jシリーズ - KHK(小原歯車工業)BGウォームホイール Jシリーズ - KHK(小原歯車工業)
材質CAC502(PBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角内容量1個
全145種類を絞り込む
モジュール
歯数
減速比
歯幅(mm)
145種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
形状
モジュール
歯数
減速比
ねじれ
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17693043BG1-20R1J6-H1T12020右方向10
2,850
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693052BG1-20R2J6-H1T12010右方向10
2,850
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693068BG1-30R1J6-H1T13030右方向10
4,010
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693077BG1-30R1J8-H1T13030右方向10
4,970
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693086BG1-30R2J6-H1T13015右方向10
4,010
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693095BG1-30R2J8-H1T13015右方向10
4,970
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693104BG1-40R1J8-H1T14040右方向10
5,490
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693113BG1-40R1J10-H1K14040右方向10
7,450
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
17693122BG1-40R1J12-H1K14040右方向10
7,450
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693138BG1-50R1J8-H1T15050右方向10
7,260
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693147BG1-50R1J10-H1K15050右方向10
9,220
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693156BG1-50R1J12-H1K15050右方向10
9,220
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693165BG1-50R1J14-H1K15050右方向10
9,220
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693174BG1-50R1J15-H1K15050右方向10
9,220
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693183BG1-50R1J16-H1K15050右方向10
9,220
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693192BG1-50R1J17-H1K15050右方向10
9,220
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693208BG1.25-20R1J6-H1T1.252020右方向11
3,490
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693217BG1.25-20R1J8-H1T1.252020右方向11
4,480
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693226BG1.25-20R2J6-H1T1.252010右方向11
3,490
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693235BG1.25-20R2J8-H1T1.252010右方向11
4,480
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693244BG1.25-30R1J6-H1T1.253030右方向11
4,840
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
17693393BG1.25-50R1J8-H1T1.255050右方向11
10,880
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693402BG1.25-50R1J10-H1K1.255050右方向11
13,390
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693418BG1.25-50R1J12-H1K1.255050右方向11
13,390
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693427BG1.25-50R1J14-H1K1.255050右方向11
13,390
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693436BG1.25-50R1J15-H1K1.255050右方向11
13,390
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693445BG1.25-50R1J16-H1K1.255050右方向11
13,390
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693454BG1.25-50R1J17-H1K1.255050右方向11
13,390
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693463BG1.25-50R1J18-H1K1.255050右方向11
13,390
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693472BG1.25-50R1J19-H1K1.255050右方向11
13,390
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693488BG1.25-50R1J20-H1K1.255050右方向11
13,390
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693497BG1.25-50R1J22-H1K1.255050右方向11
13,390
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693506BG1.5-20R1J8-H1T1.52020右方向12
4,200
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693515BG1.5-20R1J10-H1K1.52020右方向12
6,280
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693524BG1.5-20R2J8-H1T1.52010右方向12
4,200
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693533BG1.5-20R2J10-H1K1.52010右方向12
6,280
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693542BG1.5-30R1J10-H1K1.53030右方向12
7,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693558BG1.5-30R1J12-H1K1.53030右方向12
8,790
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693567BG1.5-30R1J14-H1K1.53030右方向12
8,790
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693576BG1.5-30R1J15-H1K1.53030右方向12
8,790
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693585BG1.5-30R1J16-H1K1.53030右方向12
8,790
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693594BG1.5-30R1J17-H1K1.53030右方向12
8,790
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693603BG1.5-30R2J10-H1K1.53015右方向12
7,700
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693612BG1.5-30R2J12-H1K1.53015右方向12
8,790
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693628BG1.5-30R2J14-H1K1.53015右方向12
8,790
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693637BG1.5-30R2J15-H1K1.53015右方向12
8,790
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693646BG1.5-30R2J16-H1K1.53015右方向12
8,790
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693655BG1.5-30R2J17-H1K1.53015右方向12
8,790
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693664BG1.5-40R1J12-H1K1.54040右方向12
11,300
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
17693673BG1.5-40R1J14-H1K1.54040右方向12
12,390
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする