曜日別特売

DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ

DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ - KHK(小原歯車工業)
材質ポリアセタール種別ラック圧力角(°)20°内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17699212DRF1-5001159100.077499.51
7,500
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
17699237DRF1.5-10001.5212150.39999.03
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17699255DRF2-10002160200.651005.3
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17699273DRF2.5-10002.5128250.981005.3
22,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17699298DRF3-10003106301.35999.03
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17699307DRFK1-500J1159100.077499.51
10,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
17699325DRFD1.5-1000J1.5212150.38999.03
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17699343DRFD2-1000J2160200.641005.3
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17699368DRFD2.5-1000J2.5128250.951005.3
27,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17699386DRFD3-1000J3106301.31999.03
33,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17699228DRF1.5-5001.5106150.2499.51
8,200
取扱い終了
返品不可
17699246DRF2-500280200.33502.65
10,100
取扱い終了
返品不可
17699264DRF2.5-5002.564250.49502.65
12,300
取扱い終了
返品不可
17699282DRF3-500353300.68499.51
14,900
取扱い終了
返品不可
17699316DRFD1.5-500J1.5106150.19499.51
12,100
取扱い終了
返品不可
17699334DRFD2-500J280200.32502.65
14,500
取扱い終了
返品不可
17699352DRFD2.5-500J2.564250.47502.65
16,700
取扱い終了
返品不可
17699377DRFD3-500J353300.65499.51
20,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする