KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 - KHK(小原歯車工業)
モジュール1.5歯幅(mm)12材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)12寸法E(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1内容量1個
280件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ねじれ
質量(kg)
軸穴径(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17701233KHG1.5-100RJ20100右方向1.962020
29,660
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701242KHG1.5-100RJ22100右方向1.942222
30,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701258KHG1.5-100RJ25100右方向1.922525
30,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701267KHG1.5-100RJ28100右方向1.92828
30,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701276KHG1.5-100RJ30100右方向1.883030
30,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701285KHG1.5-100RJ32100右方向1.863232
30,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701294KHG1.5-100RJ35100右方向1.833535
30,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701303KHG1.5-100RJ40100右方向1.784040
30,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701312KHG1.5-100LJ20100左方向1.962020
29,660
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701328KHG1.5-100LJ22100左方向1.942222
30,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701337KHG1.5-100LJ25100左方向1.922525
30,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701346KHG1.5-100LJ28100左方向1.92828
30,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701355KHG1.5-100LJ30100左方向1.883030
30,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701364KHG1.5-100LJ32100左方向1.863232
30,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701373KHG1.5-100LJ35100左方向1.833535
30,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701382KHG1.5-100LJ40100左方向1.784040
30,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701398KHG1.5-20RJ1220右方向0.0861212
9,780
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701407KHG1.5-20LJ1220左方向0.0861212
9,780
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701416KHG1.5-22RJ1222右方向0.111212
9,880
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701425KHG1.5-22LJ1222左方向0.111212
9,880
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701434KHG1.5-24RJ1224右方向0.131212
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701443KHG1.5-24RJ1424右方向0.121414
11,710
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701452KHG1.5-24RJ1524右方向0.121515
11,710
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701468KHG1.5-24LJ1224左方向0.131212
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701477KHG1.5-24LJ1424左方向0.121414
11,710
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701486KHG1.5-24LJ1524左方向0.121515
11,710
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701495KHG1.5-25RJ1225右方向0.151212
10,610
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701513KHG1.5-25RJ1425右方向0.141414
11,820
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701538KHG1.5-25RJ1525右方向0.131515
11,820
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701556KHG1.5-25RJ1625右方向0.131616
11,820
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701574KHG1.5-25RJ1725右方向0.131717
11,820
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701592KHG1.5-25LJ1225左方向0.151212
10,610
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701617KHG1.5-25LJ1425左方向0.141414
11,820
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701635KHG1.5-25LJ1525左方向0.131515
11,820
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701644KHG1.5-25LJ1625左方向0.131616
11,820
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701653KHG1.5-25LJ1725左方向0.131717
11,820
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701662KHG1.5-26RJ1226右方向0.161212
10,650
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701678KHG1.5-26RJ1426右方向0.161414
11,860
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701696KHG1.5-26RJ1526右方向0.151515
11,860
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701714KHG1.5-26RJ1626右方向0.151616
11,860
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701732KHG1.5-26RJ1726右方向0.141717
11,860
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701775KHG1.5-26LJ1426左方向0.161414
11,860
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701793KHG1.5-26LJ1526左方向0.151515
11,860
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701818KHG1.5-26LJ1626左方向0.151616
11,860
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701836KHG1.5-26LJ1726左方向0.141717
11,860
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701845KHG1.5-28RJ1528右方向0.191515
10,730
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701863KHG1.5-28RJ1628右方向0.191616
11,940
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701888KHG1.5-28RJ1728右方向0.181717
11,940
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701906KHG1.5-28RJ1828右方向0.171818
11,940
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17701924KHG1.5-28RJ1928右方向0.171919
11,940
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする