KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 - KHK(小原歯車工業)
モジュール2歯幅(mm)16材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)13寸法E(mm)16寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1内容量1個
290件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ねじれ
質量(kg)
軸穴径(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17705853KHG2-100RJ25100右方向4.612525
39,840
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17705862KHG2-100RJ28100右方向4.592828
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17705878KHG2-100RJ30100右方向4.573030
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17705887KHG2-100RJ32100右方向4.533232
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17705896KHG2-100RJ35100右方向4.53535
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17705905KHG2-100RJ40100右方向4.434040
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17705914KHG2-100RJ45100右方向4.354545
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17705923KHG2-100RJ50100右方向4.275050
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17705932KHG2-100LJ25100左方向4.612525
39,840
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17705948KHG2-100LJ28100左方向4.592828
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17705957KHG2-100LJ30100左方向4.573030
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17705966KHG2-100LJ32100左方向4.533232
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17705975KHG2-100LJ35100左方向4.53535
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17705984KHG2-100LJ40100左方向4.434040
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17705993KHG2-100LJ45100左方向4.354545
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706002KHG2-100LJ50100左方向4.275050
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706018KHG2-15RJ1215右方向0.111212
9,480
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706027KHG2-15LJ1215左方向0.111212
9,480
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706054KHG2-18RJ1218右方向0.171212
10,030
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706063KHG2-18RJ1418右方向0.161414
11,390
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706072KHG2-18RJ1518右方向0.161515
11,390
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706088KHG2-18RJ1618右方向0.151616
11,390
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706097KHG2-18RJ1718右方向0.151717
11,390
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706106KHG2-18LJ1218左方向0.171212
10,030
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706115KHG2-18LJ1418左方向0.161414
11,390
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706124KHG2-18LJ1518左方向0.161515
11,390
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706133KHG2-18LJ1618左方向0.151616
11,390
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706142KHG2-18LJ1718左方向0.151717
11,390
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706158KHG2-20RJ1520右方向0.21515
10,460
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706167KHG2-20RJ1620右方向0.191616
11,820
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706176KHG2-20RJ1720右方向0.181717
11,820
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706185KHG2-20LJ1520左方向0.21515
10,460
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706194KHG2-20LJ1620左方向0.191616
11,820
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706203KHG2-20LJ1720左方向0.181717
11,820
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706212KHG2-22RJ1522右方向0.251515
10,650
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706228KHG2-22RJ1622右方向0.251616
12,010
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706237KHG2-22RJ1722右方向0.241717
12,010
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706246KHG2-22RJ1822右方向0.231818
12,010
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706255KHG2-22RJ1922右方向0.231919
12,010
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706264KHG2-22RJ2022右方向0.222020
12,010
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706273KHG2-22LJ1522左方向0.251515
10,650
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706282KHG2-22LJ1622左方向0.251616
12,010
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706307KHG2-22LJ1822左方向0.231818
12,010
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706316KHG2-22LJ1922左方向0.231919
12,010
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706325KHG2-22LJ2022左方向0.222020
12,010
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706474KHG2-25RJ1525右方向0.331515
11,590
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706483KHG2-25RJ1625右方向0.331616
12,950
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706492KHG2-25RJ1725右方向0.321717
12,950
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706508KHG2-25RJ1825右方向0.311818
12,950
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17706517KHG2-25RJ1925右方向0.31919
12,950
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする