曜日別特売

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 - KHK(小原歯車工業)

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1.5歯幅(mm)15材質MC602ST(ボス部S45C)種別平歯車寸法F(mm)12寸法E(mm)15寸法J(mm)6寸法G(mm)27歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR内容量1個
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
軸穴径(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17716965NSU1.5-30J10300.15103010
18,060
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17716974NSU1.5-30J12300.14123012
19,110
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17716983NSU1.5-30J14300.13143014
19,110
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17716992NSU1.5-30J15300.13153015
19,110
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717008NSU1.5-30J16300.12163016
19,110
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717017NSU1.5-30J17300.12173017
19,110
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717026NSU1.5-32J10320.18103310
18,960
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717035NSU1.5-32J12320.17123312
20,010
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717044NSU1.5-32J14320.16143314
20,010
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717053NSU1.5-32J15320.16153315
20,010
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717062NSU1.5-32J16320.15163316
20,010
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717078NSU1.5-32J17320.15173317
20,010
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717148NSU1.5-35J10350.2103610
20,210
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717157NSU1.5-35J12350.19123612
21,260
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717166NSU1.5-35J14350.19143614
21,260
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717175NSU1.5-35J15350.18153615
21,260
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717184NSU1.5-35J16350.18163616
21,260
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717193NSU1.5-35J17350.17173617
21,260
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717202NSU1.5-36J10360.2103610
20,930
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717218NSU1.5-36J12360.2123612
21,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717227NSU1.5-36J14360.19143614
21,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717236NSU1.5-36J15360.18153615
21,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717245NSU1.5-36J16360.18163616
21,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717254NSU1.5-36J17360.17173617
21,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717263NSU1.5-40J10400.31104510
22,600
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717272NSU1.5-40J12400.3124512
23,650
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717288NSU1.5-40J14400.29144514
23,650
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717297NSU1.5-40J15400.29154515
23,650
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717306NSU1.5-40J16400.28164516
23,650
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717315NSU1.5-40J17400.28174517
23,650
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717324NSU1.5-40J18400.27184518
23,650
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717333NSU1.5-40J19400.26194519
23,650
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717342NSU1.5-40J20400.26204520
23,650
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717358NSU1.5-40J22400.24224522
23,650
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717367NSU1.5-45J10450.32104510
24,050
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717376NSU1.5-45J12450.31124512
25,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717385NSU1.5-45J14450.31144514
25,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717394NSU1.5-45J15450.3154515
25,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717403NSU1.5-45J16450.3164516
25,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717412NSU1.5-45J17450.29174517
25,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717428NSU1.5-45J18450.28184518
25,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717437NSU1.5-45J19450.28194519
25,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717446NSU1.5-45J20450.27204520
25,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717455NSU1.5-45J22450.26224522
25,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717473NSU1.5-48J12480.32124512
22,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
17717516NSU1.5-48J17480.3174517
22,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
17717568NSU1.5-50J12500.33124512
24,930
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717577NSU1.5-50J14500.32144514
25,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717586NSU1.5-50J15500.32154515
25,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17717595NSU1.5-50J16500.31164516
25,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする