曜日別特売

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 - KHK(小原歯車工業)

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2.5歯幅(mm)25材質MC602ST(ボス部S45C)種別平歯車寸法F(mm)15寸法E(mm)25寸法J(mm)7.5寸法G(mm)40歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR内容量1個
188件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
軸穴径(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17720298NSU2.5-18J12180.15122512
19,330
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720307NSU2.5-20J12200.2122812
21,490
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720316NSU2.5-20J14200.18142814
22,820
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720325NSU2.5-20J15200.18152815
22,820
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720404NSU2.5-24J12240.32123512
23,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720413NSU2.5-24J14240.31143514
24,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720422NSU2.5-24J15240.3153515
24,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720438NSU2.5-24J16240.29163516
24,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720447NSU2.5-24J17240.28173517
24,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720456NSU2.5-24J18240.27183518
24,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720465NSU2.5-24J19240.26193519
24,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720474NSU2.5-25J12250.33123512
23,950
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720483NSU2.5-25J14250.31143514
25,280
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720492NSU2.5-25J15250.31153515
25,280
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720508NSU2.5-25J16250.3163516
25,280
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720517NSU2.5-25J17250.29173517
25,280
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720526NSU2.5-25J18250.28183518
25,280
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720535NSU2.5-25J19250.27193519
25,280
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720544NSU2.5-28J12280.43124012
25,750
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720553NSU2.5-28J14280.42144014
27,080
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720562NSU2.5-28J15280.41154015
27,080
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720578NSU2.5-28J16280.41164016
27,080
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720587NSU2.5-28J17280.4174017
27,080
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720596NSU2.5-28J18280.39184018
27,080
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720605NSU2.5-28J19280.38194019
27,080
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720614NSU2.5-28J20280.37204020
27,080
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720623NSU2.5-28J22280.35224022
27,080
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720632NSU2.5-30J12300.61125012
30,270
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720648NSU2.5-30J14300.59145014
31,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720657NSU2.5-30J15300.59155015
31,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720666NSU2.5-30J16300.58165016
31,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720675NSU2.5-30J17300.57175017
31,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720684NSU2.5-30J18300.56185018
31,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720693NSU2.5-30J19300.55195019
31,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720702NSU2.5-30J20300.54205020
31,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720718NSU2.5-30J22300.52225022
31,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720727NSU2.5-30J25300.48255025
31,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720736NSU2.5-32J12320.63125012
30,490
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720745NSU2.5-32J14320.61145014
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720754NSU2.5-32J15320.6155015
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720763NSU2.5-32J16320.6165016
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720772NSU2.5-32J17320.59175017
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720788NSU2.5-32J18320.58185018
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720797NSU2.5-32J19320.57195019
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720806NSU2.5-32J20320.56205020
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720815NSU2.5-32J22320.54225022
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17720824NSU2.5-32J25320.5255025
31,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17721086NSU2.5-36J12360.9126012
32,910
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17721095NSU2.5-36J14360.89146014
34,240
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17721104NSU2.5-36J15360.88156015
34,240
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする