PU融着平歯車 Jシリーズ

PU融着平歯車 Jシリーズ - KHK(小原歯車工業)

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

材質MC901(ボス部SUS303)種別平歯車圧力角(°)20°歯面硬度115~120HRR内容量1個
148件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
質量(kg)
軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17724613PU1-30J8130100.0458
21,660
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724622PU1-35J8135100.0738
23,150
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724638PU1-35J10135100.06810
25,210
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724647PU1-35J12135100.06312
25,210
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724656PU1-40J10140100.0810
25,450
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724665PU1-40J12140100.07412
26,050
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724674PU1-50J10150100.1210
29,760
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724683PU1-50J12150100.1212
30,360
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724692PU1-50J14150100.1114
30,360
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724708PU1-50J15150100.1115
30,360
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724717PU1-50J16150100.116
30,360
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724726PU1-50J17150100.117
30,360
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724735PU1-60J10160100.2210
33,190
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724744PU1-60J12160100.2212
33,790
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724753PU1-60J14160100.2114
33,790
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724762PU1-60J15160100.2115
33,790
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724778PU1-60J16160100.216
33,790
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724787PU1-60J17160100.217
33,790
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724796PU1-60J18160100.1918
33,790
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724805PU1-60J19160100.1919
33,790
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724814PU1-60J20160100.1820
33,790
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724823PU1-60J22160100.1722
33,790
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724832PU1-80J10180100.2510
37,090
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724848PU1-80J12180100.2412
37,690
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724857PU1-80J14180100.2314
37,690
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724866PU1-80J15180100.2315
37,690
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724875PU1-80J16180100.2316
37,690
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724884PU1-80J17180100.2217
37,690
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724893PU1-80J18180100.2218
37,690
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724902PU1-80J19180100.2119
37,690
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724918PU1-80J20180100.2120
37,690
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724927PU1-80J22180100.222
37,690
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724936PU1.5-30J101.530150.1510
27,850
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724945PU1.5-30J121.530150.1412
28,540
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724954PU1.5-30J141.530150.1314
28,540
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724963PU1.5-30J151.530150.1215
28,540
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724972PU1.5-30J161.530150.1216
28,540
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724988PU1.5-30J171.530150.1117
28,540
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17724997PU1.5-35J101.535150.210
27,280
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17725058PU1.5-40J101.540150.310
34,280
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
17725067PU1.5-40J121.540150.312
34,970
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17725076PU1.5-40J141.540150.2914
34,970
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17725085PU1.5-40J151.540150.2815
34,970
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17725094PU1.5-40J161.540150.2816
34,970
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17725103PU1.5-40J171.540150.2717
34,970
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17725112PU1.5-40J181.540150.2718
34,970
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17725128PU1.5-40J191.540150.2619
34,970
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17725137PU1.5-40J201.540150.2520
34,970
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17725146PU1.5-40J221.540150.2422
34,970
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17725155PU1.5-50J121.550150.3312
39,170
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする