SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ - KHK(小原歯車工業)
減速比1材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1内容量1個
全285種類を絞り込む
モジュール
歯数
歯幅(mm)
285種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
モジュール
歯数
歯幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17726153SMSG1-30RJ8-13060.057
9,390
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726162SMSG1-30RJ10-13060.057
11,240
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726178SMSG1-30RJ12-13060.057
11,240
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726187SMSG1-30LJ8-13060.057
9,390
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726196SMSG1-30LJ10-13060.057
11,240
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726205SMSG1-30LJ12-13060.057
11,240
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726318SMSG1.5-30RJ10-1.530100.21
10,820
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726327SMSG1.5-30RJ12-1.530100.21
11,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726336SMSG1.5-30RJ14-1.530100.21
11,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726345SMSG1.5-30RJ15-1.530100.21
11,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726354SMSG1.5-30RJ16-1.530100.21
11,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726363SMSG1.5-30RJ17-1.530100.21
11,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726372SMSG1.5-30RJ18-1.530100.21
11,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726388SMSG1.5-30RJ19-1.530100.21
11,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726397SMSG1.5-30LJ10-1.530100.21
10,820
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726406SMSG1.5-30LJ12-1.530100.21
11,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726415SMSG1.5-30LJ14-1.530100.21
11,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726424SMSG1.5-30LJ15-1.530100.21
11,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726433SMSG1.5-30LJ16-1.530100.21
11,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726442SMSG1.5-30LJ17-1.530100.21
11,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726458SMSG1.5-30LJ18-1.530100.21
11,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726467SMSG1.5-30LJ19-1.530100.21
11,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726695SMSG2-30RJ12-230120.37
13,030
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726704SMSG2-30RJ14-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726713SMSG2-30RJ15-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726722SMSG2-30RJ16-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726738SMSG2-30RJ17-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726747SMSG2-30RJ18-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726756SMSG2-30RJ19-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726765SMSG2-30RJ20-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726774SMSG2-30RJ22-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726783SMSG2-30RJ25-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726792SMSG2-30LJ12-230120.37
13,030
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726808SMSG2-30LJ14-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726817SMSG2-30LJ15-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726826SMSG2-30LJ16-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726835SMSG2-30LJ17-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726844SMSG2-30LJ18-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726853SMSG2-30LJ19-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726862SMSG2-30LJ20-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726878SMSG2-30LJ22-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17726887SMSG2-30LJ25-230120.37
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17727264SMSG2.5-30RJ32-2.530150.76
17,570
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17727273SMSG2.5-30RJ35-2.530150.76
17,570
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17727282SMSG2.5-30LJ16-2.530150.76
16,540
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
17727298SMSG2.5-30LJ17-2.530150.76
17,570
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
17727307SMSG2.5-30LJ18-2.530150.76
17,570
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
17727316SMSG2.5-30LJ19-2.530150.76
17,570
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
17727325SMSG2.5-30LJ20-2.530150.76
17,570
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
17727334SMSG2.5-30LJ22-2.530150.76
17,570
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする