SNねじ歯車 Jシリーズ

SNねじ歯車 Jシリーズ - KHK(小原歯車工業)
種別ねじ歯車材質S45C表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°内容量1個
全408種類を絞り込む
寸法A(mm)
モジュール
歯数
408種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17729172SN1-30RJ10103542.4344.43130
3,210
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17729188SN1-30RJ12123542.4344.43130
4,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17729197SN1-30RJ14143542.4344.43130
4,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17729206SN1-30RJ15153542.4344.43130
4,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17729215SN1-30RJ16163542.4344.43130
4,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17729224SN1-30RJ17173542.4344.43130
4,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17729233SN1-30RJ18183542.4344.43130
4,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17729242SN1-30RJ19193542.4344.43130
4,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17729258SN1-30LJ10103542.4344.43130
3,210
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17729267SN1-30LJ12123542.4344.43130
4,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17729276SN1-30LJ14143542.4344.43130
4,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17729285SN1-30LJ15153542.4344.43130
4,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17729294SN1-30LJ16163542.4344.43130
4,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17729303SN1-30LJ17173542.4344.43130
4,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17729312SN1-30LJ18183542.4344.43130
4,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17729328SN1-30LJ19193542.4344.43130
4,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732812SN4-30RJ2020110169.71177.71430
23,710
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732828SN4-30RJ2222110169.71177.71430
25,010
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732837SN4-30RJ2525110169.71177.71430
25,010
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732846SN4-30RJ2828110169.71177.71430
25,010
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732855SN4-30RJ3030110169.71177.71430
25,010
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732864SN4-30RJ3232110169.71177.71430
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732873SN4-30RJ3535110169.71177.71430
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732882SN4-30RJ4040110169.71177.71430
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732898SN4-30RJ4545110169.71177.71430
25,390
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732907SN4-30RJ5050110169.71177.71430
25,390
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732916SN4-30LJ2020110169.71177.71430
23,710
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732925SN4-30LJ2222110169.71177.71430
25,010
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732934SN4-30LJ2525110169.71177.71430
25,010
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732943SN4-30LJ2828110169.71177.71430
25,010
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732952SN4-30LJ3030110169.71177.71430
25,010
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732968SN4-30LJ3232110169.71177.71430
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732977SN4-30LJ3535110169.71177.71430
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732986SN4-30LJ4040110169.71177.71430
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17732995SN4-30LJ4545110169.71177.71430
25,390
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17733004SN4-30LJ5050110169.71177.71430
25,390
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17728935SN1-13RJ661518.3820.38113
1,820
取扱い終了
返品不可
17728944SN1-13LJ661518.3820.38113
1,820
取扱い終了
返品不可
17728953SN1-15RJ661821.2123.21115
1,840
取扱い終了
返品不可
17728962SN1-15RJ881821.2123.21115
3,030
取扱い終了
返品不可
17728978SN1-15LJ661821.2123.21115
1,840
取扱い終了
返品不可
17728987SN1-15LJ881821.2123.21115
3,030
取扱い終了
返品不可
17728996SN1-20RJ882528.2830.28120
2,060
取扱い終了
返品不可
17729005SN1-20RJ10102528.2830.28120
3,910
取扱い終了
返品不可
17729014SN1-20RJ12122528.2830.28120
3,910
取扱い終了
返品不可
17729023SN1-20LJ882528.2830.28120
2,060
取扱い終了
返品不可
17729032SN1-20LJ10102528.2830.28120
3,910
取扱い終了
返品不可
17729048SN1-20LJ12122528.2830.28120
3,910
取扱い終了
返品不可
17729057SN1-26RJ10103036.7738.77126
3,100
取扱い終了
返品不可
17729066SN1-26RJ12123036.7738.77126
4,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする