KHK(小原歯車工業)
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1
(1件のレビュー)
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1
歯幅(mm)
10
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
平歯車
寸法E(mm)
10
圧力角(°)
20°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
194HB以下
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
内容量
1個
全164種類を絞り込む
歯数
選択してください
20
24
25
28
30
32
35
36
40
45
48
50
55
56
60
70
80
100
120
軸穴径(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
164種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
軸穴径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17736626
SSA1-20J8
CADデータダウンロード
20
0.021
8
8
22
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736635
SSA1-24J8
CADデータダウンロード
24
0.032
8
8
26
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736644
SSA1-24J10
CADデータダウンロード
24
0.029
10
10
26
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736653
SSA1-25J8
CADデータダウンロード
25
0.035
8
8
27
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736662
SSA1-25J10
CADデータダウンロード
25
0.032
10
10
27
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736678
SSA1-28J8
CADデータダウンロード
28
0.044
8
8
30
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736687
SSA1-28J10
CADデータダウンロード
28
0.042
10
10
30
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736696
SSA1-28J12
CADデータダウンロード
28
0.039
12
12
30
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736705
SSA1-30J8
CADデータダウンロード
30
0.052
8
8
32
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736714
SSA1-30J10
CADデータダウンロード
30
0.049
10
10
32
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736723
SSA1-30J12
CADデータダウンロード
30
0.046
12
12
32
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736732
SSA1-32J8
CADデータダウンロード
32
0.059
8
8
34
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736748
SSA1-32J10
CADデータダウンロード
32
0.056
10
10
34
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736757
SSA1-32J12
CADデータダウンロード
32
0.054
12
12
34
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736766
SSA1-32J14
CADデータダウンロード
32
0.05
14
14
34
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736775
SSA1-35J8
CADデータダウンロード
35
0.072
8
8
37
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736784
SSA1-35J10
CADデータダウンロード
35
0.069
10
10
37
¥
3,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736793
SSA1-35J12
CADデータダウンロード
35
0.066
12
12
37
¥
3,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736802
SSA1-35J14
CADデータダウンロード
35
0.063
14
14
37
¥
3,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736818
SSA1-35J15
CADデータダウンロード
35
0.061
15
15
37
¥
3,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736827
SSA1-35J16
CADデータダウンロード
35
0.059
16
16
37
¥
3,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736836
SSA1-36J8
CADデータダウンロード
36
0.076
8
8
38
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736845
SSA1-36J10
CADデータダウンロード
36
0.073
10
10
38
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736854
SSA1-36J12
CADデータダウンロード
36
0.071
12
12
38
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736863
SSA1-36J14
CADデータダウンロード
36
0.067
14
14
38
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736872
SSA1-36J15
CADデータダウンロード
36
0.065
15
15
38
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736888
SSA1-36J16
CADデータダウンロード
36
0.063
16
16
38
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736897
SSA1-40J8
CADデータダウンロード
40
0.095
8
8
42
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736906
SSA1-40J10
CADデータダウンロード
40
0.092
10
10
42
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736915
SSA1-40J12
CADデータダウンロード
40
0.089
12
12
42
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736924
SSA1-40J14
CADデータダウンロード
40
0.086
14
14
42
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736933
SSA1-40J15
CADデータダウンロード
40
0.084
15
15
42
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736942
SSA1-40J16
CADデータダウンロード
40
0.082
16
16
42
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736958
SSA1-40J17
CADデータダウンロード
40
0.08
17
17
42
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736967
SSA1-40J18
CADデータダウンロード
40
0.078
18
18
42
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736976
SSA1-45J8
CADデータダウンロード
45
0.12
8
8
47
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736985
SSA1-45J10
CADデータダウンロード
45
0.12
10
10
47
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17736994
SSA1-45J12
CADデータダウンロード
45
0.12
12
12
47
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17737003
SSA1-45J14
CADデータダウンロード
45
0.11
14
14
47
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17737012
SSA1-45J15
CADデータダウンロード
45
0.11
15
15
47
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17737028
SSA1-45J16
CADデータダウンロード
45
0.11
16
16
47
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17737037
SSA1-45J17
CADデータダウンロード
45
0.11
17
17
47
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17737046
SSA1-45J18
CADデータダウンロード
45
0.1
18
18
47
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17737055
SSA1-45J19
CADデータダウンロード
45
0.1
19
19
47
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17737064
SSA1-45J20
CADデータダウンロード
45
0.099
20
20
47
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17737073
SSA1-48J8
CADデータダウンロード
48
0.14
8
8
50
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17737082
SSA1-48J10
CADデータダウンロード
48
0.14
10
10
50
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17737098
SSA1-48J12
CADデータダウンロード
48
0.13
12
12
50
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17737107
SSA1-48J14
CADデータダウンロード
48
0.13
14
14
50
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17737116
SSA1-48J15
CADデータダウンロード
48
0.13
15
15
50
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ