曜日別特売

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 - KHK(小原歯車工業)

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)15圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下内容量1個
183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
軸穴径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17738263SSA1.5-20J10200.073101033
1,960
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738272SSA1.5-20J12200.069121233
3,540
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738288SSA1.5-24J10240.11101039
2,040
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738297SSA1.5-24J12240.11121239
3,620
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738306SSA1.5-24J14240.1141439
3,620
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738315SSA1.5-24J15240.098151539
3,620
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
17738324SSA1.5-24J16240.095161639
3,620
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738333SSA1.5-25J10250.12101040.5
2,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738342SSA1.5-25J12250.12121240.5
3,630
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738358SSA1.5-25J14250.11141440.5
3,630
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738367SSA1.5-25J15250.11151540.5
3,630
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738376SSA1.5-25J16250.11161640.5
3,630
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738385SSA1.5-28J10280.15101045
2,130
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738394SSA1.5-28J12280.15121245
3,710
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738403SSA1.5-28J14280.14141445
3,710
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738412SSA1.5-28J15280.14151545
3,710
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738428SSA1.5-28J16280.14161645
3,710
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738437SSA1.5-28J17280.14171745
3,710
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738446SSA1.5-28J18280.13181845
3,710
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738455SSA1.5-28J19280.13191945
3,710
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738464SSA1.5-30J10300.18101048
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738473SSA1.5-30J12300.17121248
3,780
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738482SSA1.5-30J14300.17141448
3,780
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738498SSA1.5-30J15300.17151548
3,780
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738507SSA1.5-30J16300.16161648
3,780
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738516SSA1.5-30J17300.16171748
3,780
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738525SSA1.5-30J18300.16181848
3,780
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738534SSA1.5-30J19300.15191948
3,780
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738543SSA1.5-30J20300.15202048
3,780
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738552SSA1.5-32J10320.2101051
2,330
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738568SSA1.5-32J12320.2121251
3,910
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738577SSA1.5-32J14320.19141451
3,910
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738586SSA1.5-32J15320.19151551
3,910
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738595SSA1.5-32J16320.19161651
3,910
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738604SSA1.5-32J17320.19171751
3,910
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738613SSA1.5-32J18320.18181851
3,910
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738622SSA1.5-32J19320.18191951
3,910
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738638SSA1.5-32J20320.17202051
3,910
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738647SSA1.5-32J22320.17222251
3,910
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738656SSA1.5-35J10350.24101055.5
2,470
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738665SSA1.5-35J12350.24121255.5
4,050
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
17738674SSA1.5-35J14350.24141455.5
4,050
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738683SSA1.5-35J15350.23151555.5
4,050
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738692SSA1.5-35J16350.23161655.5
4,050
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738708SSA1.5-35J17350.23171755.5
4,050
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738717SSA1.5-35J18350.22181855.5
4,050
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738726SSA1.5-35J19350.22191955.5
4,050
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738735SSA1.5-35J20350.22202055.5
4,050
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738744SSA1.5-35J22350.21222255.5
4,050
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17738753SSA1.5-36J10360.26101057
2,480
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする