曜日別特売

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2 - KHK(小原歯車工業)

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)20圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下内容量1個
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
軸穴径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17740092SSA2-20J12200.18121244
2,280
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740108SSA2-20J14200.17141444
4,150
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740117SSA2-20J15200.17151544
4,150
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740126SSA2-20J16200.16161644
4,150
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740135SSA2-20J17200.16171744
4,150
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740144SSA2-24J12240.27121252
2,550
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740153SSA2-24J14240.26141452
4,420
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740162SSA2-24J15240.25151552
4,420
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740178SSA2-24J16240.25161652
4,420
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740187SSA2-24J17240.25171752
4,420
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740196SSA2-24J18240.24181852
4,420
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740205SSA2-24J19240.24191952
4,420
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740214SSA2-24J20240.23202052
4,420
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740223SSA2-25J12250.29121254
2,580
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740232SSA2-25J14250.28141454
4,450
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740248SSA2-25J15250.28151554
4,450
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740257SSA2-25J16250.28161654
4,450
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740266SSA2-25J17250.27171754
4,450
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740275SSA2-25J18250.27181854
4,450
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740284SSA2-25J19250.26191954
4,450
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740293SSA2-25J20250.26202054
4,450
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740302SSA2-25J22250.25222254
4,450
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740318SSA2-28J15280.36151560
2,870
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740327SSA2-28J16280.35161660
4,740
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740336SSA2-28J17280.35171760
4,740
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740345SSA2-28J18280.34181860
4,740
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740354SSA2-28J19280.34191960
4,740
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740363SSA2-28J20280.34202060
4,740
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740372SSA2-28J22280.32222260
4,740
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740388SSA2-28J25280.31252560
4,740
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740397SSA2-30J15300.41151564
3,060
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740406SSA2-30J16300.41161664
4,930
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740415SSA2-30J17300.41171764
4,930
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740424SSA2-30J18300.4181864
4,930
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740433SSA2-30J19300.4191964
4,930
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740442SSA2-30J20300.39202064
4,930
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740458SSA2-30J22300.38222264
4,930
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740467SSA2-30J25300.36252564
4,930
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740476SSA2-32J15320.48151568
3,100
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740485SSA2-32J16320.47161668
4,970
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740494SSA2-32J17320.47171768
4,970
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740503SSA2-32J18320.46181868
4,970
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740512SSA2-32J19320.46191968
4,970
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740528SSA2-32J20320.45202068
4,970
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740537SSA2-32J22320.44222268
4,970
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740546SSA2-32J25320.42252568
4,970
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740555SSA2-32J28320.4282868
4,970
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740564SSA2-35J15350.57151574
3,480
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740573SSA2-35J16350.57161674
5,350
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
17740582SSA2-35J17350.57171774
5,350
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする