KHK(小原歯車工業)
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2.5
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2.5
歯幅(mm)
25
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
平歯車
寸法E(mm)
25
圧力角(°)
20°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
194HB以下
内容量
1個
全144種類を絞り込む
歯数
選択してください
20
24
25
28
30
32
35
36
40
45
48
50
55
56
60
70
80
軸穴径(mm)
選択してください
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
144種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
軸穴径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17741894
SSA2.5-20J15
CADデータダウンロード
20
0.35
15
15
55
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17741903
SSA2.5-20J16
CADデータダウンロード
20
0.34
16
16
55
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17741912
SSA2.5-20J17
CADデータダウンロード
20
0.34
17
17
55
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17741928
SSA2.5-20J18
CADデータダウンロード
20
0.33
18
18
55
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17741937
SSA2.5-20J19
CADデータダウンロード
20
0.33
19
19
55
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17741946
SSA2.5-20J20
CADデータダウンロード
20
0.32
20
20
55
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17741955
SSA2.5-24J15
CADデータダウンロード
24
0.52
15
15
65
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17741964
SSA2.5-24J16
CADデータダウンロード
24
0.51
16
16
65
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17741973
SSA2.5-24J17
CADデータダウンロード
24
0.51
17
17
65
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17741982
SSA2.5-24J18
CADデータダウンロード
24
0.5
18
18
65
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17741998
SSA2.5-24J19
CADデータダウンロード
24
0.5
19
19
65
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742007
SSA2.5-24J20
CADデータダウンロード
24
0.49
20
20
65
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742016
SSA2.5-24J22
CADデータダウンロード
24
0.48
22
22
65
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742025
SSA2.5-24J25
CADデータダウンロード
24
0.45
25
25
65
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742034
SSA2.5-25J15
CADデータダウンロード
25
0.57
15
15
67.5
¥
3,280
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742043
SSA2.5-25J16
CADデータダウンロード
25
0.56
16
16
67.5
¥
5,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742052
SSA2.5-25J17
CADデータダウンロード
25
0.56
17
17
67.5
¥
5,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742068
SSA2.5-25J18
CADデータダウンロード
25
0.55
18
18
67.5
¥
5,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742077
SSA2.5-25J19
CADデータダウンロード
25
0.54
19
19
67.5
¥
5,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742086
SSA2.5-25J20
CADデータダウンロード
25
0.54
20
20
67.5
¥
5,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742095
SSA2.5-25J22
CADデータダウンロード
25
0.52
22
22
67.5
¥
5,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742104
SSA2.5-25J25
CADデータダウンロード
25
0.5
25
25
67.5
¥
5,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742113
SSA2.5-25J28
CADデータダウンロード
25
0.48
28
28
67.5
¥
5,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742122
SSA2.5-28J18
CADデータダウンロード
28
0.7
18
18
75
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742138
SSA2.5-28J19
CADデータダウンロード
28
0.7
19
19
75
¥
5,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742147
SSA2.5-28J20
CADデータダウンロード
28
0.69
20
20
75
¥
5,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742156
SSA2.5-28J22
CADデータダウンロード
28
0.68
22
22
75
¥
5,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742165
SSA2.5-28J25
CADデータダウンロード
28
0.65
25
25
75
¥
5,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742174
SSA2.5-28J28
CADデータダウンロード
28
0.63
28
28
75
¥
5,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742183
SSA2.5-28J30
CADデータダウンロード
28
0.61
30
30
75
¥
5,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742192
SSA2.5-30J18
CADデータダウンロード
30
0.81
18
18
80
¥
3,990
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742208
SSA2.5-30J19
CADデータダウンロード
30
0.81
19
19
80
¥
6,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742217
SSA2.5-30J20
CADデータダウンロード
30
0.8
20
20
80
¥
6,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742226
SSA2.5-30J22
CADデータダウンロード
30
0.79
22
22
80
¥
6,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742235
SSA2.5-30J25
CADデータダウンロード
30
0.77
25
25
80
¥
6,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742244
SSA2.5-30J28
CADデータダウンロード
30
0.74
28
28
80
¥
6,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742253
SSA2.5-30J30
CADデータダウンロード
30
0.72
30
30
80
¥
6,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742262
SSA2.5-30J32
CADデータダウンロード
30
0.7
32
32
80
¥
6,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742278
SSA2.5-32J18
CADデータダウンロード
32
0.93
18
18
85
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742287
SSA2.5-32J19
CADデータダウンロード
32
0.93
19
19
85
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742296
SSA2.5-32J20
CADデータダウンロード
32
0.92
20
20
85
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742305
SSA2.5-32J22
CADデータダウンロード
32
0.91
22
22
85
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17742314
SSA2.5-32J25
CADデータダウンロード
32
0.89
25
25
85
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742323
SSA2.5-32J28
CADデータダウンロード
32
0.86
28
28
85
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742332
SSA2.5-32J30
CADデータダウンロード
32
0.84
30
30
85
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742348
SSA2.5-32J32
CADデータダウンロード
32
0.82
32
32
85
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742357
SSA2.5-32J35
CADデータダウンロード
32
0.79
35
35
85
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742366
SSA2.5-35J18
CADデータダウンロード
35
1.13
18
18
92.5
¥
4,560
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742375
SSA2.5-35J19
CADデータダウンロード
35
1.12
19
19
92.5
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17742384
SSA2.5-35J20
CADデータダウンロード
35
1.12
20
20
92.5
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ