KHK(小原歯車工業)
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール3
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
平歯車
寸法E(mm)
30
圧力角(°)
20°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
194HB以下
内容量
1個
バスケットに入れる
140
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
軸穴径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17743337
SSA3-20J15
CADデータダウンロード
20
0.62
15
15
66
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743346
SSA3-20J16
CADデータダウンロード
20
0.62
16
16
66
¥
5,650
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743355
SSA3-20J17
CADデータダウンロード
20
0.61
17
17
66
¥
5,650
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743364
SSA3-20J18
CADデータダウンロード
20
0.6
18
18
66
¥
5,650
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743373
SSA3-20J19
CADデータダウンロード
20
0.6
19
19
66
¥
5,650
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743382
SSA3-20J20
CADデータダウンロード
20
0.59
20
20
66
¥
5,650
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743398
SSA3-20J22
CADデータダウンロード
20
0.57
22
22
66
¥
5,650
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743407
SSA3-20J25
CADデータダウンロード
20
0.54
25
25
66
¥
5,650
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743416
SSA3-24J15
CADデータダウンロード
24
0.91
15
15
78
¥
4,030
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743425
SSA3-24J16
CADデータダウンロード
24
0.91
16
16
78
¥
6,260
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743434
SSA3-24J17
CADデータダウンロード
24
0.9
17
17
78
¥
6,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743443
SSA3-24J18
CADデータダウンロード
24
0.9
18
18
78
¥
6,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743452
SSA3-24J19
CADデータダウンロード
24
0.89
19
19
78
¥
6,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743468
SSA3-24J20
CADデータダウンロード
24
0.88
20
20
78
¥
6,260
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743477
SSA3-24J22
CADデータダウンロード
24
0.87
22
22
78
¥
6,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743486
SSA3-24J25
CADデータダウンロード
24
0.84
25
25
78
¥
6,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743495
SSA3-24J28
CADデータダウンロード
24
0.81
28
28
78
¥
6,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743504
SSA3-24J30
CADデータダウンロード
24
0.79
30
30
78
¥
6,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743513
SSA3-24J32
CADデータダウンロード
24
0.76
32
32
78
¥
6,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743522
SSA3-25J15
CADデータダウンロード
25
1
15
15
81
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743538
SSA3-25J16
CADデータダウンロード
25
0.99
16
16
81
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743547
SSA3-25J17
CADデータダウンロード
25
0.98
17
17
81
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743556
SSA3-25J18
CADデータダウンロード
25
0.98
18
18
81
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743565
SSA3-25J19
CADデータダウンロード
25
0.97
19
19
81
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743574
SSA3-25J20
CADデータダウンロード
25
0.96
20
20
81
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743583
SSA3-25J22
CADデータダウンロード
25
0.95
22
22
81
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743592
SSA3-25J25
CADデータダウンロード
25
0.92
25
25
81
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743608
SSA3-25J28
CADデータダウンロード
25
0.89
28
28
81
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743617
SSA3-25J30
CADデータダウンロード
25
0.87
30
30
81
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743626
SSA3-25J32
CADデータダウンロード
25
0.84
32
32
81
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743635
SSA3-28J20
CADデータダウンロード
28
1.23
20
20
90
¥
4,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743644
SSA3-28J22
CADデータダウンロード
28
1.21
22
22
90
¥
7,070
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743653
SSA3-28J25
CADデータダウンロード
28
1.18
25
25
90
¥
7,070
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743662
SSA3-28J28
CADデータダウンロード
28
1.15
28
28
90
¥
7,070
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743678
SSA3-28J30
CADデータダウンロード
28
1.13
30
30
90
¥
7,070
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743687
SSA3-28J32
CADデータダウンロード
28
1.11
32
32
90
¥
7,070
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743696
SSA3-28J35
CADデータダウンロード
28
1.07
35
35
90
¥
7,070
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743705
SSA3-30J20
CADデータダウンロード
30
1.42
20
20
96
¥
5,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743714
SSA3-30J22
CADデータダウンロード
30
1.41
22
22
96
¥
7,380
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743723
SSA3-30J25
CADデータダウンロード
30
1.38
25
25
96
¥
7,380
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743732
SSA3-30J28
CADデータダウンロード
30
1.35
28
28
96
¥
7,380
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743748
SSA3-30J30
CADデータダウンロード
30
1.33
30
30
96
¥
7,380
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743757
SSA3-30J32
CADデータダウンロード
30
1.3
32
32
96
¥
7,380
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743766
SSA3-30J35
CADデータダウンロード
30
1.26
35
35
96
¥
7,380
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743775
SSA3-30J40
CADデータダウンロード
30
1.19
40
40
96
¥
7,380
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743784
SSA3-32J20
CADデータダウンロード
32
1.63
20
20
102
¥
5,820
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743793
SSA3-32J22
CADデータダウンロード
32
1.61
22
22
102
¥
8,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743802
SSA3-32J25
CADデータダウンロード
32
1.58
25
25
102
¥
8,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743818
SSA3-32J28
CADデータダウンロード
32
1.55
28
28
102
¥
8,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17743827
SSA3-32J30
CADデータダウンロード
32
1.53
30
30
102
¥
8,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ