SSCP CP平歯車 Jシリーズ

SSCP CP平歯車 Jシリーズ - KHK(小原歯車工業)

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

材質S45C表面処理黒染種別平歯車圧力角(°)20°歯面硬度194HB以下内容量1個
全71種類を絞り込む
モジュール
歯数
軸穴径(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
質量(kg)
軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17744737SSCP5-20J81.591520150.148
2,370
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744746SSCP5-20J101.591520150.1310
4,730
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744755SSCP5-20J121.591520150.1212
4,730
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744764SSCP5-25J101.591525150.2210
4,090
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744773SSCP5-25J121.591525150.2112
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744782SSCP5-25J141.591525150.214
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744798SSCP5-25J151.591525150.215
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744807SSCP5-25J161.591525150.1916
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744816SSCP5-25J171.591525150.1817
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744825SSCP5-30J101.591530150.3210
4,810
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744834SSCP5-30J121.591530150.3112
5,720
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744843SSCP5-30J141.591530150.314
5,720
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744852SSCP5-30J151.591530150.315
5,720
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744868SSCP5-30J161.591530150.2916
5,720
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17744877SSCP5-30J171.591530150.2917
5,720
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744886SSCP5-30J181.591530150.2818
5,720
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744895SSCP5-30J191.591530150.2719
5,720
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744904SSCP5-30J201.591530150.2620
5,720
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744913SSCP5-30J221.591530150.2522
5,720
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17744922SSCP5-40J121.591540150.5312
5,560
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744938SSCP5-40J141.591540150.5214
6,470
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744947SSCP5-40J151.591540150.5115
6,470
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744956SSCP5-40J161.591540150.5116
6,470
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744965SSCP5-40J171.591540150.517
6,470
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744974SSCP5-40J181.591540150.518
6,470
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744983SSCP5-40J191.591540150.4919
6,470
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
17744992SSCP5-40J201.591540150.4820
6,470
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745008SSCP5-40J221.591540150.4722
6,470
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745017SSCP5-40J251.591540150.4425
6,470
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745026SSCP10-20J153.183120300.9815
7,130
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745035SSCP10-20J163.183120300.9716
8,480
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745044SSCP10-20J173.183120300.9617
8,480
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745053SSCP10-20J183.183120300.9518
8,480
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745062SSCP10-20J193.183120300.9419
8,480
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745078SSCP10-20J203.183120300.9320
8,480
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745087SSCP10-20J223.183120300.922
8,480
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745096SSCP10-20J253.183120300.8525
8,480
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745105SSCP10-20J283.183120300.828
8,480
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745114SSCP10-20J303.183120300.7730
8,480
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745123SSCP10-25J203.183125301.4820
8,660
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745132SSCP10-25J223.183125301.4522
10,010
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745148SSCP10-25J253.183125301.4125
10,010
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745157SSCP10-25J283.183125301.3628
10,010
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745166SSCP10-25J303.183125301.3230
10,010
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745175SSCP10-25J323.183125301.2832
10,010
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745184SSCP10-25J353.183125301.2235
10,010
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17745193SSCP10-30J203.183130302.2420
10,700
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745202SSCP10-30J223.183130302.2222
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745218SSCP10-30J253.183130302.1725
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
17745227SSCP10-30J283.183130302.1228
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする