メディコムジャパン
アキュフィット2層マスク オーバーヘッドタイプ ホワイト
様々な業種でお使いいただける、スタンダートタイプの2層マスクです。
しっかりホールド出来るオーバーヘッドタイプです。
用途
掃除・花粉レベルの吸入防止
種別
簡易マスク
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン混合不織布 PVCコート鉄線
対象
花粉等
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17776614
2400W
プリーツ型
ホワイト
2層
89×178
オーバーヘッド
100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください