メディコムジャパン
メディコムジャパンの 一般・作業マスク
メディコムジャパンの 汎用マスク
メディコムジャパンの プリーツ型 汎用マスク
アキュフィット2層マスク オーバーヘッドタイプ ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
17776614
品番
2400W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
様々な業種でお使いいただける、スタンダートタイプの2層マスクです。
しっかりホールド出来るオーバーヘッドタイプです。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
2層
寸法(縦×横)(mm)
89×178
ひもタイプ
オーバーヘッド
入数(枚)
100
用途
掃除・花粉レベルの吸入防止
種別
簡易マスク
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン混合不織布 PVCコート鉄線
対象
花粉等