JTC
チェーン
規格
G80
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
最大荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17805208
JTC8P106
5/16
270
1.2
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
31日以内出荷
返品不可
17805217
JTC8P107
3/8
270
3.2
オープン
取扱い終了
返品不可
17805226
JTC8P108
3/8
450
3.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください