JTC
オイルチェンジャー
用途
エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り
タンク容量(L)
10
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エアホース仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17812752
JTC1020
10Φ×1000L・8Φ×1000L・7Φ×1000L・6Φ×1000L
¥
25,980
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17812768
JTC1050
ホース:10Φ×1000L・8Φ×1500L・6.5Φ×1000L・6Φ×1000L
¥
29,800
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません