曜日別特売

クランプ用焼き入れボルト

クランプ用焼き入れボルト - JTCクランプ用焼き入れボルト - JTCクランプ用焼き入れボルト - JTCクランプ用焼き入れボルト - JTCクランプ用焼き入れボルト - JTCクランプ用焼き入れボルト - JTCクランプ用焼き入れボルト - JTCクランプ用焼き入れボルト - JTC

特殊な専用ボトルです。

材質SCM4140危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17813197JTCC101BHM16×P4.0×70L
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17813206JTCC102BHM14×P4..0×120L
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
17813215JTCC102NBHM14×P4..0×110L
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
17813224JTCC203HM20×P42.5×130L
3,240
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
17813233JTCC301BHM14×P4.0×73L
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17813242JTCC302BHM14×P2.0×45L
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする