オイルチェンジャー エアー式

オイルチェンジャー エアー式 - JTCオイルチェンジャー エアー式 - JTC
用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り容量(L)8.5ホース径(Φmm)10Φ×1500ノズル口径(Φmm)4.5Φ×1000・6.5Φ×1000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17819165JTC1023A
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする