JTC
オイルチェンジャー
用途
エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り
容量(L)
6.5
付属品
ブレーキエアー抜き用ホース付
ノズル口径(Φmm)
10Φ×1000 7Φ×1000 6ΦX1000
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17819174
JTC1045
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません