JTC
ペール缶用オイルバケットポンプ
市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器
ペール缶
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
80
ホース長さ(m)
2
吐出し量
1ストローク/100cc
ホースねじ
1/2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17819226
TWH21-O
¥
29,980
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません