JTC
オイル受け
用途
車から抜いたオイル等の計量用
材質
高密度ポリエチレン(PE-HD)
開口部(mm)
Φ180
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17819235
JTC5031
5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください