曜日別特売

ドラムキャッチャー

ドラムキャッチャー - JTCドラムキャッチャー - JTCドラムキャッチャー - JTCドラムキャッチャー - JTCドラムキャッチャー - JTCドラムキャッチャー - JTCドラムキャッチャー - JTC

200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!

仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm材質ポリエチレン寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ)質量(kg)1.7容量(L)20危険物の類別非危険物直径(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ドラム缶によって使用出来ない場合がございます。サイズをご確認下さい。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17819244JTCLY550
8,700
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする