曜日別特売

オイルフィルターレンチ ベルト式

オイルフィルターレンチ ベルト式 - JTCオイルフィルターレンチ ベルト式 - JTCオイルフィルターレンチ ベルト式 - JTCオイルフィルターレンチ ベルト式 - JTC
(2件のレビュー)

ベルト式

差込角(mm)12.7・19使用範囲(mm)152までRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17820888JTC1429
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17820888
2025-05-05
用途: 機械メンテ
農・林・水産業

奥まったところや、オイルフィルターとフレームなどに隙間がないレンチ、チェーンなどが入らないところで大活躍です。リピ買いです!

2025-06-27
用途: カートリッジオイルフィルター交換
ユパコーポレーション

普通車程度のオイルフィルターの交換作業だと角パイプの長さが長過ぎるのと、□が1/2で大きすぎるしベルトも少し長すぎる。私はパイプを50㎜程度切って1/2~3/8アダプターを使って使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする