曜日別特売

ブレーキブリーダー逆流防止弁付

ブレーキブリーダー逆流防止弁付 - JTCブレーキブリーダー逆流防止弁付 - JTCブレーキブリーダー逆流防止弁付 - JTC
(3件のレビュー)

ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。

容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17821947JTC4829
6,980
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17821947
2022-03-16
用途: 1人でできる!ブレーキオイル エア抜き
有限会社 アールエッチ医療・福祉・介護関連業

お勧めします!ブレンボモノブロックですのでフロントで4回トライしました。今までは2人でしたがこれは1人で安価でしっかりできます。ホースが弁前半が透明なら最高ですがスマホ動画をセットして確認しながらやりました。高価なものもありますが原始的なこれは私は満足です。ホースと逆流防止弁で自作しても良いですがゴム先端FITいいのでお勧めです。ブレーキタンク補充、セット、動画、踏む、確認、補充、踏むで行ったり来たり大変ですが動画でばっちりエアの動きが確認できます(エア抜きは出来て当たり前ですが、どれだけ噛んでいたのか?を見たいので原始的タイプが私は好きです)サーキットなので専ら左前が若干エア多めでした。

1が参考にしています
対象商品 : 17821947
2021-04-22
用途: 車両のブレーキオイルの抜き替え

口のゴムもしつかりしていて使いやすいのですがフツクの部分の形状をもう少し考えて欲しいです。

対象商品 : 17821947
2019-03-03
用途: ブレーキオイルのエア抜き
光寺モータース自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキバルブの差し込みが抜けないところがたすかってます。作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする