JTC
ブレーキゲージセット
ブレーキパットの残量が簡単に測れます。車検にとても便利!
セット内容
Red:2・3mm-危険、Yellow:4・5・6mm-注意、Green:8・10・12mm-安全
全長(mm)
130
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17822026
JTC1335
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください