ブレーキオイルテスター

ブレーキオイルテスター - JTCブレーキオイルテスター - JTCブレーキオイルテスター - JTCブレーキオイルテスター - JTCブレーキオイルテスター - JTCブレーキオイルテスター - JTC

ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。

仕様(LED点灯時)緑:水分量1.5%以下/良、黄:水分量1.5%~3%/注意、赤:水分量3%以上/不良・要交換適合DOT3、4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2月22日より値下げいたしました。
注意
※DOT5には使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17822044JTC1538A
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JTC1538A ブレーキオイルテスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする