曜日別特売

ホイールセッティングツール

ホイールセッティングツール - JTC
(2件のレビュー)

ワンタッチ装着、内部ネジ無しタイプ。

全長(mm)107内径(Φmm)22外径(Φmm)26ISO規格M22XP1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17823365JTC4355
11,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17823365
2023-10-12
用途: 大型車タイヤ取付時

ホイールセッティングツールを使用してタイヤの取り付け作業をするとセンターも出やすくスムーズに作業ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 17823365
2016-11-21
用途: ISO方式11R22.5のホイールを車両に取り付け
運輸・通信業

注文から到着までの日数が早かった。
問題なく使用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする