曜日別特売

圧着ペンチ

圧着ペンチ - JTC圧着ペンチ - JTC圧着ペンチ - JTC圧着ペンチ - JTC圧着ペンチ - JTC
(1件のレビュー)

圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。

全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.14MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17826673JTC3205
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17826673
2025-05-29
用途: 電気系配線のカシメ、圧着
中村商事自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで持ちやすいです
バネがついており自分でペンチを開かなくていいのがとても良いです
ロック機構もついており片付けの際、ペンタを閉じてロックできます
握った感触、サイズ感は今までで1番自分に合っていると思います
多機能の万能圧着ペンチだと持ちづらいしサイズが大きくて邪魔になるし、あんまり使わない機能が多いので
バイクや車の電気系配線の圧着はこれが1番いいと思います
ホームセンターで適当なものを買うならこれを絶対お勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする