曜日別特売

スプーンスケール

スプーンスケール - ドリテックスプーンスケール - ドリテックスプーンスケール - ドリテックスプーンスケール - ドリテックスプーンスケール - ドリテックスプーンスケール - ドリテックスプーンスケール - ドリテック
(1件のレビュー)

すくって計れるスプーン型スケール。
「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。
用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。

用途
パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!
普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。
子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです)
最大計量(g)300レッド材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン質量(g)58(電池含む)最小表示0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×221×26(スプーン大装着時)使用電池リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)耐熱温度(℃)(計量スプーン大・小)-21~115オートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒計量範囲0.3g~300gTKG品番7-0568-0401TKG品番(2017)6-0540-1401ひょう量単位g内容量1個
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788042PS-032RD
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17788042
2022-08-01
用途: 1g単位での計測
たえか玉卸売・小売業

キッチンカーでの計測は風があったりで難しく、
普通のスケールでは測れなかったものが、すっと量れて重宝しています
壊れたらリピすると思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする