竹糸くん 超パワフルアームカバー

竹糸くん 超パワフルアームカバー - 三重化学工業竹糸くん 超パワフルアームカバー - 三重化学工業
(3件のレビュー)

人気商品「竹糸くんシリーズ」の耐切創タイプになります。黒色部分は従来のレーヨンを使用。手首部分の黄色がアラミド糸になります。従来のひんやり感を残し手首部分にアラミド繊維を持たせることで切創防止と熱中対策を同時に実現させた商品となります。

材質レーヨン、ゴム、スパン糸、アラミド糸黒/黄色幅(mm)90質量(g)約60全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐切創、涼感内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784052TK0830
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17784052
2017-05-22
用途: 林業
農・林・水産業

厚手なので、もっと暑苦しいかと思ったら大丈夫でした。炎天下の山仕事でも使えます。

対象商品 : 17784052
2017-05-30
用途: 草刈り
農・林・水産業

暑いとき半袖て作業をするのですが 黒色は太陽にあたるととても暑くなります。そん時は水につけてしぼてからつけるとままいいです

対象商品 : 17784052
2015-10-11
用途: 普段使い

のひんやり感が、まったく感じられません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする