竹糸くんアームカバー女性用

竹糸くんアームカバー女性用 - 三重化学工業竹糸くんアームカバー女性用 - 三重化学工業竹糸くんアームカバー女性用 - 三重化学工業
(1件のレビュー)

人気商品竹糸くんの女性用タイプです。従来タイプよりも女性にとって頂きやすいパッケージに変更。

材質レーヨン、ゴム、スパン糸幅(mm)90質量(g)約70全長(cm)30内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784086TK0430ピンクボーダー
オープン
519
571(税込)
当日出荷
17784068TK0430
オープン
取扱い終了
17784077TK0430グレー
オープン
取扱い終了
17784095TK0130グレーボーダー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17784077
2016-10-15
用途: 飲食店販売
たこ風船飲食業

腕の動きに沿って使いやすい素材です、
つけた感触もひんやりと気持ちいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする