竹糸くんアームカバーロングLLサイズ

竹糸くんアームカバーロングLLサイズ - 三重化学工業竹糸くんアームカバーロングLLサイズ - 三重化学工業竹糸くんアームカバーロングLLサイズ - 三重化学工業
(19件のレビュー)

竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。

材質レーヨン、ゴム、スパン糸幅(mm)100質量(g)約70全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例17784104TK03
698
599
659(税込)
当日出荷
17784113TK03グレー
698
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17784104
2024-04-15
用途: 荷下ろし時の腕の保護
製造業

半袖で荷下ろし荷積みをすると、段ボールで腕か傷つくため保護用です。
腕が太い人でも対応可能なLLと謳っている商品ということで行きつきました。
安価で耐摩耗素材で速乾タイプがあればそちらに移りたいのですが、あまり選択肢がないためこちらをリピートします。

対象商品 : 17784104
2023-10-10
用途: 良いです
製造業

作業する時に非常に良いです。ちょっとした傷とかもカバーしてくれます。慣れるまでちょっとチクチクするかな。

対象商品 : 17784104
2023-08-01
用途: 草刈時
農・林・水産業

腕への圧迫感ありません。
暑さも装着感もなくコンプレッションよりらくです。
Tシャツプラスで使ってます。

対象商品 : 17784104
2023-05-16
用途: トラックのひじ掛け

本来の使い方じゃないですが、トラックのひじ掛けカバーとして使ってます。半袖とかだとペタペタしてたのがさらっとして快適です。もう一つは右腕の日焼け止めになります。

1が参考にしています
対象商品 : 17784104
2022-06-07
用途: 農作業などで常時使用している。
本山電機商会

少し厚めの生地だが、圧迫感もなく汗すいもよい。涼しく感じます。

対象商品 : 17784104
2021-07-07
用途: 農作業
卸売・小売業

厚い材質でしっかり皮膚を護ってくれて
尚且つ冷んやり涼しい。
それでリーズナブル。
とても良い。

対象商品 : 17784104
2020-10-04
用途: 農作業
その他業種

腕が太いので大丈夫かなとかなり心配しつつ購入。腕回り25㎝で、締め付けているまでは行きませんが、少しサポート感があります。締め付けが嫌いな方ですが、あまり気になりません。生地が厚めですが、ひんやり感がかなりあり、気になりません。安くて良い品だと思います。

対象商品 : 17784104
2018-08-17
用途: オートバイの整備時
中 歯科医院

装着した瞬間から涼しさが感じられた。他社製品のフリーサイズのものは腕がきつかったが、この製品はちょうどいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする